missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Glasummantelter Rührstab
Zur Verwendung mit stark abrasiven Medien, die PTFE abtragen würden. Der glasummantelte Magnetrührstab besitzt eine zylindrische Form und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00600kg
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Anwendung bei stark abschleifenden Medien, die PTFE erodieren können
- Autoklavierbar
Spezifikation
5 mm | |
Durchsichtig | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
Zylindrisch |
Glasummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
5/Pckg. | |
Ja | |
12 mm |