missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gerresheimer™ Weithalsflaschen aus Braunglas

Artikelnummer. p-8009343
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
126 Stück
20 Stück
42 Stück
63 Stück
85 Stück

Artikelnummer. 15272419

Marke: Gerresheimer™ 4494806001

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Die Gerresheimer™ Braunen Weithalsflaschen mit Gewinde und ohne Verschluss sollten in keinem Labor fehlen. Die runden Glasflaschen sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar.

  • Rund
  • Breite Öffnung
  • Braunes Glas
  • Ohne Verschluss

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 30 ml
Farbe Braun
Material Braunglas
Anzahl pro Packung 126/Packung
Öffnung Weit
Form Rund
Produkttyp Gewindeflasche
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt