missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas, mit Graduierung, runder Boden

Transparente Zentrifugenröhrchen aus Glas bieten eine hervorragende Sichtbarkeit. Die Karl Hecht™ graduierten Zentrifugenröhrchen aus Glas mit Rundboden haben dicke Wände und sind mit oder ohne Graduierung erhältlich. Sie bestehen aus AR™ Natriumglas oder Duran™ Borosilikatglas.

Marke:  Karl Hecht™ 40951004

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10594802

  • 7.74 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Runder Boden.
  • Graduiert oder nicht graduiert.
  • Ohne Rand.
  • Dickwandig.
  • AR™-Natronglas oder Duran™ Borosilikat.
Spezifikation

Spezifikation

50 ml
Zentrifuge
98 mm
33 – 35 mm
AR™ Natronglas
5
Rund
2 ml
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote