Learn More
Karl Hecht™ Zentrifugenröhrchen aus Glas, mit Graduierung, runder Boden
Transparente Zentrifugenröhrchen aus Glas bieten eine hervorragende Sichtbarkeit. Die Karl Hecht™ graduierten Zentrifugenröhrchen aus Glas mit Rundboden haben dicke Wände und sind mit oder ohne Graduierung erhältlich. Sie bestehen aus AR™ Natriumglas oder Duran™ Borosilikatglas.
Marke: Karl Hecht™ 40959002
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Runder Boden.
- Graduiert oder nicht graduiert.
- Ohne Rand.
- Dickwandig.
- AR™-Natronglas oder Duran™ Borosilikat.
Spezifikation
10 bis 15 ml | |
Zentrifuge | |
107 mm | |
17 mm |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 | |
Rund | |
0,2 ml |