missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Glaskugeln

Artikelnummer. 10699421
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2 mm
4 mm
6 mm
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10699421

Marke: Hecht Karl™ 41401006

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aus klarem, geschliffenem Glas. Karl Hecht™ Glasperlen eignen sich als Siedesteinchen, Mischperlen oder für Destillationssäulen.

 Die runden, massiven Perlen aus geschliffenem Glas eignen sich für allgemeine Laboranwendungen.

Spezifikation

Typ Ball
Material Glas
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Menge 1 kg/Packung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt