missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Gilactiv™ Container with Lid
Gilactiv™ Container with Lid is treated with the exclusive Sanitized™ technology, which protects the container's surface against viruses and bacteria.
67.57 € - 139.52 €
Spezifikation
Typ | Storage Tote |
---|---|
Material | HDPE |
Farbe | Blue |
Form | Rectangular |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17918931
|
Gilac™
G119690 |
15 L |
67.57 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17918941
|
Gilac™
G119890 |
35 L |
115.94 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17938771
|
Gilac™
G119990 |
55 L |
139.52 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Proven antibacterial and antiviral effectiveness on the container's surface (empty or full) for a broad spectrum of germs, including HCoV-229E human coronavirus.
- This article contains a biocidal product with the active substance: Silver Phosphate Glass.
- Tests conducted by an EU-approved French independent laboratory showed that 98.6% of the virus was wiped out after a two-hour period.
- Choose Gilactiv™ enhanced protection.
- Test results available on request.
- No gaps nor overlaps and no sharp corners.
- Rewritable identification cartridge for inventory tracking.
- Recessed handles for better handling.
- Smooth interior walls and rounded corners for easier cleaning.
- Machine washable.
- Compatible with all GILAC 4 and 6-wheel dollies.
Spezifikation
Storage Tote | |
HDPE | |
Blue | |
Rectangular |