missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amarell™ Hydrometer zur Dichtemessung

Artikelnummer. 10130542
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,800 bis 1,000 g/cm3
1,200 bis 1,400 g/cm3
1,600 bis 1,800 g/cm3
1,800 bis 2,000 g/cm3
1000 bis 1,200 g/cm3
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10130542

Marke: Amarell™ H801364

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Standard-Dichtehydrometer ohne Thermometer ist kalibriert für eine Referenztemperatur von 20 °C kann für viele allgemeine Messungen der relativen Dichte verwendet werden.

  • Referenztemperatur 20 °C
  • Jede Hydrometerlänge beträgt 280 mm

Spezifikation

Typ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Genauigkeit ± 1g/cm3
Schritten 0,002 g/cm3
Länge (metrisch) 280 mm
Bereich der relativen Dichte 1000 bis 1,200 g/cm3
Temperature of Standardization 20 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt