missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Hydrometer zur Dichtemessung
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,800 bis 1,000 g/cm3
1,200 bis 1,400 g/cm3
1,600 bis 1,800 g/cm3
1,800 bis 2,000 g/cm3
1000 bis 1,200 g/cm3
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Referenztemperatur 20 °C
- Jede Hydrometerlänge beträgt 280 mm
Specifications
Specifications
| Menge | Je 1 |
| Typ | Allzweck-Dichte-Hydrometer |
| Genauigkeit | ± 1g/cm3 |
| Schritten | 0,002 g/cm3 |
| Länge (metrisch) | 280 mm |
| Bereich der relativen Dichte | 1,800 bis 2,000 g/cm3 |
| Temperature of Standardization | 20 °C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction