missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Allzweck-Dichte-Hydrometer
Click to view available options
Bereich der relativen Dichte:
0,140 bis 1.050 g/ml
0,150 bis 1.060 g/ml
0,160 bis 1.070 g/ml
0,170 bis 1.080 g/ml
0,180 bis 1.090 g/ml
0,600 bis 0,700 g/ml
0,700 bis 0,800 g/ml
0,800 bis 0,900 g/ml
0,850 bis 0,900 g/ml
0,900 bis 0,950 g/ml
0,900 bis 1,000 g/ml
1,050 bis 1,100 g/ml
1,200 bis 1,250 g/ml
1,250 bis 1,300 g/ml
1,300 bis 1,350 g/ml
1,300 bis 1.400 g/ml
1,350 bis 1.400 g/ml
1,400 bis 1,450 g/ml
1,400 bis 1,500 g/ml
1,500 bis 1,600 g/ml
1,600 bis 1,700 g/ml
1,700 bis 1,800 g/ml
Länge (metrisch):
250 mm
270 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Allzweck-Dichte-Hydrometer |
| Genauigkeit | ±0,002 g/ml |
| Länge (metrisch) | 300 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Anwendungen |
| Bereich der relativen Dichte | 1,300 bis 1.400 g/ml |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu