missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Rotorpakete für Universalzentrifugen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Modell:
Paket mit Blutentnahmeröhrchen für TX-1000
Paket mit Blutentnahmeröhrchen für TX-200
Paket mit Blutentnahmeröhrchen für TX-400
Paket mit Blutentnahmeröhrchen für TX-750
TX-1000 Mikrotiterplatten-Paket
TX-1000-Zellkulturpaket
TX-200 Zellkulturpaket
TX-400 Zellkulturpaket
TX-750 Zellkulturpaket
Packungsgröße:
1 Einheit
Beschreibung
Rotorpakete für Universalzentrifugen mit allem Notwendigen für den sofortigen Einstieg, einschließlich Rotorkreuz, Becher, Deckel und Adapter
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Siehe Daten zu einzelnen Zentrifugen, Rotoren und Zubehörteilen |
| Typ | Rotor Equipment Package |
| Fassungsvermögen | Max. in TX-200: 20 x 15 ml-konische Röhrchen, 4 x 50 ml-konische Röhrchen, 4 x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren) |
| Nettogewicht | Siehe einzelne Komponenten des Pakets |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kauf der für den Betrieb erforderlichen Thermo Scientific Universalzentrifuge |
| Zertifizierung/Konformität | EN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC-Teil 15 |
| Enthält | TX-200 with 4 Buckets, 4 ClickSeal Biocontainment lids, 5/7 and 10 mL Blood Tube Adapters |
| Gewährleistung | Siehe Handbuch |
| Biocontainment | Ja |
| Modell | Paket mit Blutentnahmeröhrchen für TX-200 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur