Learn More
Asecos™ G-OD Sicherheitsschrank für den Außenbereich
Für die sichere und zugelassene Außenlagerung von brennbaren oder toxischen Gasen.
Marke: Asecos™ 30730015
Beschreibung
- Robuste, hochwertige Konstruktion, perfekt für die Installation im Außenbereich
- Komplett verzinkte Stahlblechkonstruktion mit laminierter, strukturierter Oberfläche aus Kunststoff und Edelstahlsockel
- Das geneigte Dach mit Überstand ermöglicht das Abfließen von Wasser
- Flügeltüren mit großem Öffnungswinkel für leichten Zugang
- Robuste 3-Punkt-Verriegelung mit verriegelbarem Drehhebel (auch als Profilzylinderverriegelung erhältlich)
- Effektive Belüftung durch Öffnungen unter den Türen und an der Rückwand
- Komfortable Einstellmöglichkeiten – integrierte Einstellhilfen im Schrankboden sorgen für eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten
- Gemäß TRGS 510
Spezifikation
TRGS 510 | |
370 x 1345 x 2070 mm | |
Festes Fenster | |
600 kg | |
161 kg | |
Stahl (galvanisiert) |
Hoher Schrank mit Flügeltüren und festem Fenster | |
400 x 1356 x 2149 mm | |
Außenlagerung von Gaszylindern | |
Kunststoff, laminiert | |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.