missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bacharach™ Nachfüllsätze für Fyrite™ CO2- oder O2-Analysegeräte

Artikelnummer. p-150478
Encompass_Preferred
Click to view available options
Enthält:
3 Flüssigkeitsbehälter
Messbereich für Konzentration:
0 bis 7,6 % CO
Packungsgröße:
3 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11759778

Marke: Bacharach™ 105100

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Halten Sie Ihre Analysegeräte funktionsfähig mit dem Nachfüllset für Fyrite CO2- oder O2-Analysegeräte.

  • Im Lieferumfang enthalten sind zwei Flüssigkeitsbehälter, obere Dichtungsschrauben, Filtermaterial
  • 10-884-6 enthält lediglich drei Flüssigkeitsbehälter

Spezifikation

Messbereich für Konzentration 0 bis 7,6 % CO
Typ Nachfüllset für CO2-Analysatoren
Enthält 3 Flüssigkeitsbehälter
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide,alcohols C7-C9, C.I. acid red 14, 2-naphthalenol
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt