missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 12 l, -84 °C, Stoppering Tabletttrockner und Spülventil, 230-V-Modelle
BIOPHARMA

Artikelnummer. 15732847 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
Schuko
Material:
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15732847

Marke: Labconco™ 711222130

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

Sammelbehälter aus Edelstahl, Spülventil, Stoppering Tabletttrockner

Benötigt

Vakuumpumpe

FreeZone Konsolen-Gefriertrockner (12 Liter) mit Stoppering Tabletttrocknern sind für die lyophilisierende Verarbeitung mittlerer bis großer Mengen und zum Stopfen von Fläschchen oder Serumflaschen unter Vakuum ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.

  • Die aufrechte Kollektorspule aus Edelstahl nimmt 12 l Eis auf, bevor es auftaut
  • Der Kollektor (-84 °C) eignet sich für Proben mit niedrigem eutektischen Punkt, einschließlich Acetonitril
  • Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
  • Die interne Spule maximiert die Dampfaufnahme
  • Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
  • Lyo-Works OS verfügt über eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels
  • Vollfarbige Touchscreenanzeige mit 5 in.
  • Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
  • Optionale End-Zone™ Endpunkterkennung für die Gefriertrocknung von Kolben
  • Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
  • Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • Das Sichtfenster an der Vorderseite macht die Überwachung des Öls der Vakuumpumpe zum Kinderspiel
  • Die exklusiven FreeZone Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden
  • Ein Vakuum-Bruchventil entlüftet Luft in das System, wenn der Strom zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten ausfällt. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Abziehen oder während des Betriebs ein Leck auftritt
  • Enthält ein Spülventil zum Trennen der Vakuumpumpe vom Gefriertrockner
  • Verfügt über eine Heißgas-Entfrostung, seitlich angebrachten USB-Anschluss und rückseitig montierten Ethernet-Anschluss
  • Die Konsole bietet im Innenraum Platz für eine Vakuumpumpe (separat erhältlich)

FreeZone Stoppering Tabletttrockner gewährleisten präzise Steuerung und Flexibilität bei der Programmierung für gleichbleibende Leistungen.

  • Drei einstellbare temperaturgesteuerte Einlegeböden (16.5 x 12 in., ±1 °C) mit Probentemperatursensoren bieten eine Lagerfläche von bis zu 594 sq. in.
  • Die zirkulierende Flüssigkeit in den Einlegeböden hat eine Temperatur zwischen −40 und +40 °C
  • Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
  • Ein integrierter pneumatischer Mechanismus stoppt die Behälter auf allen drei Einlegeböden
  • Der Rückfüllanschluss mit 1/8 in. Außendurchmesser führt Inertgas in die Kammer ein und schützt Proben vor Feuchtigkeit und Kontaminanten in der Atmosphäre
  • Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von mindestens 163 l/min und gefriertrocknungstaugliche Glaswaren (wenn keine Schüttgutgefriertrocknung) sind erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten

    Compliance

    Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr.61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).

    Garantie

    Ein Jahr

    Spezifikation

    Typ Gefriertrockner/Lyophilizer
    Kapazität (metrisch) 12 l (vor dem Auftauen)
    Anzahl Einschübe 3
    Temperaturbereich (metrisch) -84 °C
    Temperaturbereich (angloamerikanisch) -119 °C
    Material Stahl
    Zertifizierung/Konformität UL, CAN/CSA, CE
    Enthält PTFE-beschichteter Sammelbehälter, Spülventil, Stoppering Tabletttrockner
    Tiefe (angloamerikanisch) 29.6 Zoll
    Tiefe (metrisch) 75,1 cm
    Breite (angloamerikanisch) 32,4 in.
    Breite (metrisch) 82,2 cm
    Höhe (angloamerikanisch) 63,7 in.
    Höhe (metrisch) 161,7 cm
    Steckertyp Schuko
    Spannung 230 V
    Frequenz 50 Hz
    Versandgewicht (angloamerikanisch) 743 lb.
    Versandgewicht (metrisch) 337,01 kg
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt