Learn More
Labconco™ FreeZone™ Konsolengefriertrockner 12 l, -84 °C, Stoppering Tabletttrockner, 230-V-Modelle
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte

Beschreibung
Beinhaltet
Sammelbehälter aus Edelstahl, Stoppering Tabletttrockner
Benötigt
Vakuumpumpe
FreeZone Konsolen-Gefriertrockner (12 Liter) mit Stoppering Tabletttrocknern sind für die lyophilisierende Verarbeitung mittlerer bis großer Mengen und zum Stopfen von Fläschchen oder Serumflaschen unter Vakuum ausgelegt. Das neue Betriebssystem Lyo-Works™ sorgt für Flexibilität und Komfort auf einem benutzerfreundlichen Touchscreen-Display. Ihre Proben werden durch Fernbenachrichtigung und Datenaufzeichnung geschützt.
- Die aufrechte Kollektorspule aus Edelstahl nimmt 12 l Eis auf, bevor es auftaut
- Der Kollektor (−84 °C) eignet sich für Proben mit niedrigem eutektischen Punkt, einschließlich Acetonitril
- Umweltfreundliches HFCKW/FCKW-freies Kühlsystem
- Die interne Spule maximiert die Dampfaufnahme
- Optionale PTFE-beschichtete Kollektoren widerstehen korrosiven Verbindungen
- Lyo-Works OS verfügt über eine Echtzeitanzeige der Kollektortemperatur und des Vakuumpegels
- Vollfarbige Touchscreenanzeige mit 5 in.
- Flexible Programmierung und Steuerung von optionalem Trockenzubehör
- Optionale End-Zone™ Endpunkterkennung für die Gefriertrocknung von Kolben
- Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
- Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
- Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
- Das Sichtfenster an der Vorderseite macht die Überwachung des Öls der Vakuumpumpe zum Kinderspiel
- Die exklusiven FreeZone Funktionen schützen Ihre Vakuumpumpe vor kostspieligen Schäden
- Ein Vakuum-Bruchventil entlüftet Luft in das System, wenn der Strom zum Gefriertrockner oder zur Vakuumpumpe länger als 5 Minuten ausfällt. Ein Feuchtigkeitssensor verhindert das Anfahren der Kühlung oder des Vakuums, wenn in der Ablaufleitung Feuchtigkeit festgestellt wird. Die Vakuumpumpe wird automatisch abgeschaltet, wenn beim ersten Abziehen oder während des Betriebs ein Leck auftritt
- Verfügt über eine Heißgas-Entfrostung, seitlich angebrachten USB-Anschluss und rückseitig montierten Ethernet-Anschluss
- Die Konsole bietet im Innenraum Platz für eine Vakuumpumpe (separat erhältlich)
FreeZone Stoppering Tabletttrockner gewährleisten präzise Steuerung und Flexibilität bei der Programmierung für gleichbleibende Leistungen.
Vakuumpumpe mit einer Verdrängung von mindestens 163 l/min und gefriertrocknungstaugliche Glaswaren (wenn keine Schüttgutgefriertrocknung) sind erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr.61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Garantie
Ein Jahr
Specifica
Specifica
| Typ | Gefriertrockner/Lyophilizer |
| Kapazität (metrisch) | 12 l (vor dem Auftauen) |
| Anzahl Einschübe | 3 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -84 °C |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -119 °C |
| Material | Stahl |
| Zertifizierung/Konformität | UL, CAN/CSA, CE |
| Enthält | Sammelbehälter aus Edelstahl, Stoppering Tabletttrockner |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 29.6 Zoll |
| Tiefe (metrisch) | 75,1 cm |
| Vedi altri risultati |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.