missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ Präzisionsgasspritze
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
Enthält:
3-Wege-Absperrhahn
Gerader Absperrhahn
Kapillarrohr
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Transparentes neutrales Glas
- Kalibrierte Zylinder
- Graduierung aus säure- und alkalibeständiger in das Glas eingeschmolzener Bernsteinfärbung
- Bernsteinfarbene Graduierung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Glas (Spitze), Neutrales Glas, Neutrales Glas (Zylinder), Neutrales Glas (Kolben) |
| Farbe | Klar |
| Enthält | Kapillarrohr |
| Produkttyp | FORTUNA Präzisionsgasspritze mit Kapillarröhrchen |
| Einwegprodukt | Nein |
| Graduierungen | Bernsteinfarben |
| Menge | 1 |
| Volumen (metrisch) | 25 ml |
| Graduated | Ja |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur