missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ Glasspritze, Luer-Lock
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entspricht Norm CE EN 46001
- Hergestellt aus Durobax™ Glas
- Mit dauerhafter, bernsteinfarbener Graduierung
- Säure- und alkalibeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | CE EN 46001 |
| Material | Borosilicate Glass |
| Beschreibung | Braune Graduierung |
| Produkttyp | Glasspritze mit Luer-Lock-Anschluss |
| Graduierungen | 1 mL |
| Menge | Je 1 |
| Volumen (metrisch) | 30 ml |
| Anschlusstyp | Luer-Lock |
| Graduated | Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur