missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser

Artikelnummer. 11778286
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,4 bis 2 ml
1 bis 5 ml
10 bis 50 ml
2 bis 10 ml
2,0 bis 10 ml
20 bis 100 ml
6 bis 30 ml
Enthält:
Fest mit PTFE umschlossener Spezialkolben
Kolben mit PTFE-Beschichtung, Sperrhahn und Belüftungsventil
PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11778286

Marke: Poulten Graf™ 101 10744S

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.

Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.

  • Hergestellt nach DIN EN ISO9001:2008 aus hochwertigen Materialien
  • Mit Zertifikat, einzeln nummeriert
  • Dispenserzylinder aus Glas ist als Bruchschutz mit Kunststoff beschichtet
  • Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellsystem
  • Die Graduierung auf der Skala ist gelasert und leicht abzulesen
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlicher Feineinstellung

Spezifikation

Produkttyp Outfix Sicherheit
Volumen (metrisch) 6 bis 30 ml
Enthält Kolben mit PTFE-Beschichtung, Sperrhahn und Belüftungsventil
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt