missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,4 bis 2 ml
1 bis 5 ml
10 bis 50 ml
2 bis 10 ml
2,0 bis 10 ml
20 bis 100 ml
6 bis 30 ml
Enthält:
Fest mit PTFE umschlossener Spezialkolben
Kolben mit PTFE-Beschichtung, Sperrhahn und Belüftungsventil
PTFE-ummantelter Kolben, Dichtlippe
Unit Size:
1 Stück
Description
Zum Dispensieren starker Säuren und aggressiver Chemikalien (ohne HF).Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Sicherheitsdispenser haben einen Dispensierzylinder aus Glas und einen PTFE-ummantelten Kolben mit Lippendichtung.
- Hergestellt nach DIN EN ISO9001:2008 aus hochwertigen Materialien
- Mit Zertifikat, einzeln nummeriert
- Dispenserzylinder aus Glas ist als Bruchschutz mit Kunststoff beschichtet
- Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellsystem
- Die Graduierung auf der Skala ist gelasert und leicht abzulesen
- Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlicher Feineinstellung
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Outfix Sicherheit |
| Volumen (metrisch) | 2 bis 10 ml |
| Enthält | Kolben mit PTFE-Beschichtung, Sperrhahn und Belüftungsventil |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction