Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Messpipetten, Klasse A, aus Glas mit blauer Graduierung
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Die Poulten Graf™ Fortuna™ Pipetten aus Glas der Klasse A mit blauer Messskala bestehen aus Klarglas mit permanenten blauen Graduierungen.
Marke: Poulten Graf™ 1 1423202
2.58 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21641" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06300kg
Beschreibung
- Beständig gegen Säuren und Basen.
- Bessere Genauigkeit als Klasse B
- Keine Pipettierhilfe erforderlich
Spezifikation
Klasse A | |
Ja | |
1/Packung | |
5 ml |
Glas | |
0.05 ml | |
Transparent | |
Messpipette |