missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Okular-Mikrometer, einfach, fokussierbar, 10x/ 20mm, Kreuzlinienskala 0-14mm: 0,1mm

Verwenden Sie dieses Okular mit einem trinokularen Stereomikroskop. Die Fisherbrand™ fokussierbaren Mikrometer-Okulare sind für den täglichen Gebrauch ergonomisch gestaltet.

Marke:  Fisherbrand™ 7213.1001

Artikelnummer. 12944431

  • 184.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Mikrometerokular, 20 mm
  • Mit einer Fadenkreuzskala von 0 bis 14 mm; 0.1 mm
  • Für das STEDDY-T Trinokular-Stereomikroskop FB69056
Spezifikation

Spezifikation

Fokussierbares Mikrometer-Okular
20 mm
10X
Je 1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt