missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Bodenständer mit Abfallsackhalterung, bis 42cm Rollenbreite/sehr stabil
Click to view available options
Breite (metrisch):
42 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Wandhalter mit Abfallsackhalterung, für Rollen bis 42 cm Breite
Bodenständer mit Abfallsackhalterung, für Rollen bis 42 cm Breite
Typ: Wandhalter
Format: 59/55/27 cm
Bodenständer mit Abfallsackhalterung, für Rollen bis 42 cm Breite
Typ: Wandhalter
Format: 59/55/27 cm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Spender für Untergestelle |
| Breite (metrisch) | 42 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zur Entsorgung von Reinigungstüchern am Arbeitsplatz verwendet, nachdem ein Topf fallen gelassen oder ein frischer Farbtupfer entfernt wurde |
| Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur