missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 51 Expansion Flachbodenfläschchen aus Glas mit Verschlussstopfen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3,7 mL
7,4 mL
11,1 l
25,8 ml
Höhe (metrisch):
45 mm
51 mm
65 mm
65 mm
Volumen (angloamerikanisch):
1 dr.
2 dr.
3 dr.
7 dr.
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
19 mm
19 mm
29 mm
Packungsgröße:
144 Stück
Beschreibung
Flachbodenfläschchen mit geraden Wänden sind ideal für trockene Inhalte.
- TITESEAL™ Fläschchen
- Einfarbige Deckel
- Kunststoffverschlüsse mit Hohlboden, nicht befestigt
- Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Bestellinformation
Fläschchen ohne Verschlüsse verwenden Korken (separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Clear |
| Außendurchmesser (metrisch) | 19 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Sterilität | Unsteril |
| Einwegprodukt | Ja |
| Volumen (metrisch) | 11,1 l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Lagerung trockener Produkte |
| Volumen (angloamerikanisch) | 3 dr. |
| Produktlinie | TITESEAL |
| Verschlusstyp | Plug |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur