missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Glass Disposal Boxes

Artikelnummer. p-2378523 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Encompass_Preferred
Click to view available options
Modell:
Fußboden
Abmessungen (L x B x H):
12 x 12 x 27 Zoll (30.5 x 30.5 x 68.5 cm)
Packungsgröße:
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10614572

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Separate broken and contaminated glassware from other waste.

  • When boxes are full of glass, simply remove the lid and flip up the rear flap to seal
  • Polybag liner for wet glassware can be sealed for safer disposal
  • Prevent injuries from broken glass
  • Printed for maximum visibility
  • Floor Model dimensions: 12L × 12W × 27 in.H (30.5 × 30.5 × 68.6cm)
  • Benchtop Model dimensions: 12L × 12W × 10 in.H (30.5 × 30.5 × 25.4cm)

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 12 x 12 x 27 Zoll (30.5 x 30.5 x 68.5 cm)
Höhe (metrisch) 68.6 cm
Länge (metrisch) 30.5 cm
Modell Fußboden
Öffnungsgröße (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 30.5 cm
Auskleidungsmaterial Polybag Liner
Zur Verwendung mit (Anwendung) Separate broken and contaminated glassware from other waste
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (angloamerikanisch) 27 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt