Learn More
Fisherbrand™ Wissenschaftlicher Taschenrechner
Optimal für nahezu jede Routineberechnung im wissenschaftlichen Labor, darunter Quadratwurzel-, Prozent- und Potenzrechnung
Marke: Fisherbrand™ 1209921
Beinhaltet: Zweitbatterien und Anleitung
Beschreibung
Optimal für nahezu jede Routineberechnung im wissenschaftlichen Labor, darunter Quadratwurzel-, Prozent- und Potenzrechnung
Mit über 50 Funktionen für wissenschaftliche und mathematische Berechnungen, allgemeine/hyperbolische Trigonometrie, Logarithmen/natürliche Logarithmen, Potenz- und Wurzelfunktionen, Kehrwerte, Berechnung von Fakultäten, Prozentzahlen, Hexadezimalzahlen, zufällige Generierung von Zahlen und Umrechnung von Grad/Dezimalzahlen.
- Statistikfunktionen: Standardabweichung, Mittelwert, Quadratsumme, Datensumme u.v.m.
- Einfach bedienbare, erhabene Tasten und große, problemlos ablesbare 0.25 in.(0.6 cm) hohe LCD-Anzeige mit 10 Stellen und zweistelligen Exponenten
- Speicher mit drei Tasten und “ewiger Speicher” speichern Daten auch bei ausgeschaltetem Gerät
- Automatische Ausschaltfunktion schont die Batterie
Bestellinformation
Abmessungen: L x B x H 5 x 3 x 0.5 in. (12.7 x 7.6 x 1.3 cm). Nettogewicht: 1.5 oz. (43 g)
Spezifikation
Wissenschaftlich, Taschenformat | |
Wissenschaftliche und mathematische Berechnungen, allgemeine/hyperbolische Trigonometrie, Logarithmen/natürliche Logarithmen, Potenz- und Wurzelfunktionen, Kehrwerte, Berechnung von Fakultäten, Prozentzahlen, Hexadezimalzahlen, zufällige Generierung von Zahlen und Umrechnung von Grad/Dezimalzahlen | |
3 Tasten | |
0,5 in. | |
5 in. | |
3 in. | |
1.5 oz. | |
Über 50 wissenschaftliche Funktionen |
Digital | |
Angehobene Tasten | |
5,0 x 3,0 in. | |
1,3 cm | |
12,7 cm | |
7,6 cm | |
42,5 g | |
Zweitbatterien und Anweisungen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.