missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Gerd™ Laborpinzette mit feiner, stumpfer Spitze
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Schneider Gerd™ Laborpinzetten mit feiner, stumpfer Spitze gewährleisten dank der gerillten Konstruktion optimale Griffsicherheit.
7.00 € - 8.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Pinzette |
---|---|
Menge (Anzahl pro Karton) | Je 1 |
Typ | Laborpinzette |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10326504
|
Schneider Gerd™
8132 |
fein/rund | 130 mm |
7.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10480914
|
Schneider Gerd™
8142 |
fein/rund | 130 mm |
8.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10440914
|
Schneider Gerd™
8113 |
fein/rund | 145 mm |
7.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Laborpinzette mit feiner, stumpfer Spitze
- Ideal für die Sektion und allgemeine Laboranwendungen geeignet
Spezifikation
Pinzette | |
Je 1 | |
Laborpinzette |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Schneider Gerd™ Laborpinzette mit feiner, stumpfer Spitze