missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Füllschaufel für die Industrie
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
310 mm
355 mm
Breite (metrisch):
110 mm
138 mm
167 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Antistatisch
- Polypropylen hat eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen
- Die Schaufeln sind unzerbrechlich, einfach zu reinigen und leicht
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grün |
| Produkttyp | Füllschaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Industrie |
| Breite (metrisch) | 110 mm |
| Material | Polypropylen |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur