missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Falcon™ gewebekulturbehandelte Kolben

Artikelnummer. 10231012 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
:
Tissue culture-treated flask
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10231012

Marke: Falcon™ 353118

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Unique vacuum-gas plasma tissue culture treatment

Flask certified as sterile, non-cytotoxic and non-pyrogenic.

  • Routine performance testing assures consistent culture conditions for reproducible results
  • Pull-strip packaging enables easy opening of cases (no knife required)
  • Reseal tab on packaging for convenient storage of unused flasks
  • Certified for use in the Automation Partnership's SelecT and CompacT SelecT automated cell culture systems
  • Straight neck and vented cap
  • Totale Volume: 750mL (25.36 oz.)
  • Working Volume: 45 to 55mL (1.52 to 1.86 oz)
  • Polystyrene

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Barcode Ja
Kapazität (angloamerikanisch) 25,3 oz.
Verschlussfarbe Blau
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 750 mL
Material Polystyrol
Flaschenhalstyp Gerade
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Gewebekulturbehandelt
Sterilität Steril
Verschlusstyp Vent
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt