missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Falcon™ Gewebekulturbehandelte Kolben
Hergestellt aus optisch klarem, reinem Polystyrol zur einfachen Betrachtung der Probe oder der Zellen. Corning™ Falcon™ behandelte Gewebekulturflaschen verfügen über eine Vakuum-Gasplasma-Gewebekulturbehandlung für eine gleichmäßige Wachstumsoberfläche.
Marke: Falcon™ 353108
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicheres Stapeln sorgt für Stabilität bei versehentlichen Anstoßen oder verschütteten Flüssigkeiten
- Pyrogenfrei, geprüft auf weniger als 0,1 EU/ml
- Volumetrische Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Belüftete Verschlusskappen verfügen über eine hydrophobe 0,2 μm Membran für optimale Eigenschaften beim Gasaustausch
- Wachstumsfläche und -volumen sind nominal
Spezifikation
1,69 oz. | |
50 ml | |
Für verbesserte Zellanhaftung und Wachstum | |
100/Karton | |
Rechteckig | |
Steril | |
Belüftet |
Polyethylen | |
Polystyrol | |
Gekantet | |
20/Packung | |
TC-behandelt | |
Rechteckig | |
25 cm2 |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.