missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Werkseitige Kalibrierung (3 Temperaturen) von IN450
Kalibrierung im Memmert Werk auf drei Temperaturwerte.
Marke: Memmert™ IN450D00126
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01200kg
Beschreibung
- Auf drei Temperaturwerte: 37 °C, 52 °C und 70 °C
Spezifikation
IN450 Inkubator | |
Messstelle Schrankmitte | |
Zertifikat zu 3 Temperaturen | |
Standardwerkskalibrierungszertifikat |