missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Plum™ X3 Augenspülflaschen mit Augenschale und Staubkapp e, 500ml

Artikelnummer. 10122372
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
3 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10122372

Marke: Plum™ 4613

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Mit den Augenspülflaschen von Plum wird eine schnelle und wirksame Augenspülung in 1-2 Schritten möglich.
  • Optimal für die Anwendung im Labor ausgelegt, bieten wir Augenspülflaschen mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%). pH Neutral ist ein wirksamer Phosphatpuffer, der auch extrem starke Säuren und Alkali schnell und effektiv neutralisiert. Für den Einzeleinsatz und auch zur Nachfüllung der Augenspül-Notfallstationen geeignet. Spülzeit ca. 2 Minuten.
  • Die herkömmlichen Plum Augenspülflaschen enthalten eine sterile Natriumchloridlösung (0,9%), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht und eignen sich zum Ausspülen von Fremdkörpern (z.B. Staub, Schmutz, Späne, Splitter) aus dem Auge. Die Flaschen sind in zwei verschiedenen Grössen erhältlich: als 500mL Flasche für den Einzeleinsatz und zur Nachfüllung der Augenspül-Notfallstationen sowie als handliche 200mL Flasche für den mobilen Einsatz (z.B. auch zur Aufbewahrung im Erste-Hilfe-Kasten und Kittel). Spülzeit ca. 5 Minuten bzw. ca. 2 Minuten.
  • Ihre Vorteile:
  • Augenspülflaschen mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
  • Hohe Funktionssicherheit
  • Einfache und schnelle Anwendung im Erste-Hilfe-Fall
  • Haltbarkeit bis zu 3 Jahre
  • Wartungsfrei
  • Gemäss DIN EN 15154-1
  • Typ: 500mL Augenspülflasche NaCl-Füllung

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Produkttyp Augenwaschflasche
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt