missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ Excellence Refraktometer

Artikelnummer. 16388285 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Genauigkeit:
± 0,0001 nD
Scale Range:
1,32 bis 1,70 nD
Temperaturbereich (metrisch):
5°bis 100 °C
Brechungsindex:
1,32 bis 1,70
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16388285

Marke: METTLER TOLEDO™ 30474903

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Tisch-Refraktometer kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und misst nahezu jede Probe mit hoher Genauigkeit.Dank der intuitiven Bedienung und des modularen Workflows können Sie Ungenauigkeiten eliminieren und reproduzierbare Ergebnisse erzielen.

  • Excellence Refraktometer
  • Bietet schnelle Brechungsindexmessungen im Bereich mit automatischer Temperaturregelung
  • Die einfache One Click™-Bedienung ermöglicht es Benutzern, einen kompletten Arbeitsablauf mit einem Klick zu starten, einschließlich Probenahme, Messung, Spülung, Trocknung und SOPs.
  • Das Benutzerverwaltungssystem ermöglicht es, verschiedene Zugriffsebenen zu definieren, wobei jeder Benutzer seinen eigenen personalisierten Startbildschirm und seine eigene Sprache hat.
  • Messgrenzwerte können für farbcodierte Pass/Fail-Informationen für akzeptierte und abgelehnte Proben festgelegt werden.
  • Kann auf ein spezielles automatisches Mehrparameter-System aufgerüstet werden, das Dichte, Brechungsindex, pH, Farbe, Titration und mehr kombiniert, um Zeit zu sparen, die Datenqualität zu erhöhen und jegliche Veränderung der Proben zwischen einzelnen Analysen zu verhindern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Typ Refraktometer
Scale Range 1,32 bis 1,70 nD
Brechungsindex 1,32 bis 1,70
Beschreibung R4 bietet schnelle Messungen des Brechungsindex
Probentyp Flüssigkeiten
Genauigkeit ± 0,0001 nD
Auflösung 0,0001
Display 7 in.-Display mit Farb-Touchscreen
Skalentyp nD, Brix, Invertzucker, Salz, Zeiss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Messen des Brix- oder Brechungsindex einer Probe
Enthält Excellence Refraktometer mit Peltier-Temperatursensor
Zertifizierung/Konformität CE, CSA
Menge 38 ml
Gewicht (metrisch) 4,8 kg
Abmessungen (L x B x H) 193 x 208 x 226 mm
Höhe (angloamerikanisch) 7,6 in.
Höhe (metrisch) 226 mm
Länge (angloamerikanisch) 8,2 in.
Länge (metrisch) 192,5 mm
Breite (angloamerikanisch) 8,9 in.
Breite (metrisch) 208 mm
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 212 °F
Temperaturbereich (metrisch) 5°bis 100 °C
Kennwerte der Stromversorgung Gleichstrombuchse zum Anschließen des Wechselstromadapters
Spannung 24 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.