missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebisch™ Verdampfer mit fest installiertem Heizblock für 60 Proben
Marke: Liebisch™ 67386101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der EVAPORATOR™ besteht aus einem Metallblock-Thermostat, der mitdem patentierten Multiplex-Ventil-Depot zum Ab- und Eindampfen verschiedenster Proben unter gezielter Begasung kombiniert wird. Das höhenverstellbare Ventil-Depot verfügt über austauschbare Luer-Nadeln aus rostfreiem Edelstahl mit Steckanschlüssen. Zur bequemen Probenbeschickung lässt sich das Multiplex-Ventil-Depot seitlich schwenken.
Typ: EVTF-130-60-16
Temperatur: RT - 130 °C
Stellplätze: 60
φ: 16,2mm
B/T/H: 450/230/130mm
Spezifikation
130 °C | |
450 x 230 x 130 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
LIB022 evapo. flux gazeux numerique
DateigrößeVersion: 2 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Liebisch™ Verdampfer mit fest installiertem Heizblock für 60 Proben > Temperaturbereich:130 Grad C
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur