missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ EUROSTAR 20 Digitales Hochgeschwindigkeitsrührwerk
Verwenden Sie diesen Hochgeschwindigkeits-Laborrührer für einfache Rühraufgaben von Mengen bis zu 20 l (H2O).
Marke: IKA™ 0004028600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
- Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
- Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
- Die Präzisionswelle ist 280 mm lang und hat eine maximale Eintauchtiefe von 220 mm
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Kegelsitz für Präzisionswelle
- Überlastschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmales Gehäuse
- Leiser Betrieb
- Fehlercodeanzeige
Spezifikation
150 bis 6.000 U/min | |
7-Segment-LED | |
176 W | |
86 mm | |
50/60 Hz | |
Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer | |
5 bis 40 °C | |
10.000 mPas |
20 l | |
230 V | |
325 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 176 W | |
EU | |
EUROSTAR20 High Speed Digital | |
20 Ncm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur