missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethylwasserstoff-Succinat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl hydrogen succinate |
Dichte | 1.141 |
Siedepunkt | 248°C |
Flammpunkt | 113°C (235°F) |
Strukturformel | HOOCCH2CH2CO2CH2CH3 |
Brechungsindex | 1.432 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 146.14 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'