missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetamidocyanessigsäure Ethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl acetamidocyanoacetate |
Schmelzpunkt | 128°C to 130°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 879845 |
Formelmasse | 170.17 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'