missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl5-Amino-3 -Methyl-1 H-Pyrazol-4 -Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate |
Schmelzpunkt | 108°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 169.18 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'