missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl2-(3-N-phthalimidpropyl)acetoacetat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-(3-N-phthalimidopropyl)acetoacetate |
Schmelzpunkt | 62°C to 64°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 317.34 |
Reinheit (%) | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'