missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl-1-(Trifluormethyl)cyclobutancarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate |
Siedepunkt | 61°C to 63°C (20 mmHg) |
Menge | 250 mg |
Synonym | ethyl 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylate, 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 1-trifluoromethyl cyclobutane-1-carboxylate, ethyl1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylate, 1-trifluoromethyl cyclobutanecarboxylic acidethyl ester |
Formelmasse | 196.17 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'