Learn More
Ethoxyacetylen, ca. 50 % w/w in Hexan, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethoxyacetylene is used in Arens-van Dorp synthesis to prepare propargyl alcohol via reaction with ketone. In organic synthesis, it undergoes [2+2] cycloaddition reactions with ketenes to give cyclobutenone derivatives. It is also used to prepare alpha, beta-unsaturated esters from ketones by following Meyer-Schuster rearrangement.Used with N-vinylamides and triflic anhydride in a direct, three-component synthesis of pyridines. Also used to prepare α, β-unsaturated esters from ketones via a Meyer-Schuster rearrangement.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethoxyacetylen wird in der Arens-van-Dorp-Synthese zur Herstellung von Propargylalkohol über eine Reaktion mit Keton verwendet. Bei der organischen Synthese durchläuft es [2+2]-Cycloadditionsreaktionen mit Ketenen und ergibt Cyclobutenon-Derivate. Es wird auch zur Herstellung von alpha-beta-ungesättigten Estern aus Ketonen verwendet, indem der Meyer-Schuster-Umlagerung gefolgt wird. Wird mit N-Vinylamiden und triflischem Anhydrid in einer direkten Dreikomponenten-Synthese von Pyridinen verwendet. Wird auch zur Vorbereitung von α, β-ungesättigten Estern aus Ketonen über eine Meyer-Schuster-Umlagerung verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethoxyacetylene |
Dichte | 0.718 |
Siedepunkt | 55°C to 56°C |
Flammpunkt | −28°C (−18°F) |
Geruch | Recognizable |
Strukturformel | CH3CH2OC≡CH |
Brechungsindex | 1.38 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 741882 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only