missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethidium Bromide Aqueous Solution, Serva Electrophoresis™

Click to view available options
Menge:
25 mL
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Liquid |
Material | Ethidium bromide aqueous solution 1% w/v |
Farbe | Red |
Menge | 25 mL |
Geruch | Odorless |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Ethidium Bromide Aqueous Solution, Serva Electrophoresis™
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur