Learn More
Thermo Scientific™ Labor-Kühlgeräte der ES Serie
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Laborkühlgeräten der ES Serie für die Universal-Lagerung im Labor.
Marke: Thermo Scientific™ 158R-AEV-TS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 35.91000kg
Description
Sparen Sie wertvollen Platz mit Thermo Scientific™ Laborkühlgeräten der ES Serie für die Universal-Lagerung im Labor.
Merkmale:- Integrierter Regler
- Digital-Display
- Alarmgrenzwerte für Über- und Untertemperatur
- Standard-Türschlösser
- Niedriger Energieverbrauch
- Leitungs- und Kabeldurchführungen
- CE-Kennzeichnung
Bestellinformationen:
Nur in Regionen mit 50 Hz erhältlich; nicht erhältlich in Nordamerika oder anderen 60 Hz-Regionen
Empfohlen für:
Universallagerung im Labor
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spécification
Allzweck-Kühlschrank | |
158 l | |
R600a | |
3 | |
HFCKW-frei, FCKW-frei | |
Untertisch | |
1, 16 mm Anschluss für seitlichen Zugang | |
Alarmanlage | |
48,0 cm | |
71,8 cm | |
50,0 cm | |
230 V | |
50 Hz |
5,5 cu. ft. | |
1°C bis 11°C | |
Aufklappbar | |
Kratzfester lackierter Stahl | |
CE | |
Digital | |
Automatisch | |
65,8 cm | |
85,0 cm | |
59,9 cm | |
EU | |
230 V, 50 Hz | |
37,8 kg |