missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reitenspiess™ Erlenmeyerkolben und Flaschenbürste

Artikelnummer. 10179460
Click to view available options
Länge (metrisch):
340 mm
Packungsgröße:
1 Stück

Artikelnummer. 10179460

Marke: Reitenspiess™ 10000434

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Mit der Reitenspiess™ Bürste für Erlenmeyerkolben und -flaschen reinigen, desinfizieren und sterilisieren Sie Ehrlenmeyer-Laborgläser.

  • 45 mm Kopfgröße
  • Für Erlenmeyer-Laborglasartikel
  • Steril

Spezifikation

Produkttyp Erlenmeyer Kolben- und Flaschenbürste
Durchmesser (metrisch) Borste 45 mm
Länge (metrisch) 340 mm
Menge Je 1
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato