missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5430 - Microcentrifuge
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10318192 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
30 x 2 ml
Reglertyp:
Tastenfeld
Enthält:
n.v.
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10318192

Marke: Eppendorf™ undefined

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Einzigartiges Crossover-Modell kombiniert Mikrozentrifugenfähigkeit mit anspruchsvollen Funktionen und Steuerungen

Zentrifugiert Mikro-, PCR- und Kryoröhrchen wie eine Mikrozentrifuge. Verarbeitet Mikrotiterplatten und konische Röhrchen wie eine größere Zentrifuge. Acht Rotor-Optionen machen dieses Gerät zu einem vielseitigen Gerät im Labor oder Kühlraum. Belüftet.

  • Fassungsvermögen: 300 ml (6 × 50 ml), 60 ml (30 × 2,0 ml) oder 2 × Mikrotiterplatten
  • Max. Drehzahl/RZB: 17.500 U/min/30.130 × G
  • Menügesteuerte Bedienung mit großem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Variable Drehzahlregelung von 100 bis 17.500 U/min in Schritten von 100 U/min
  • Zeitschaltuhr 30 s bis 99 h 59 min mit HOLD für Dauerbetrieb
  • Speicher für 50 Programme mit fünf Tasten für das Aufrufen von Routineprogrammen per Tastendruck
  • Wählbare Menüsprache (Englisch, Französisch, Spanisch oder Deutsch)
  • “At-Spin”-Funktionen, einstellbarer Alarm am Ende des Durchgangs, einstellbarer SHORT-SPIN, Drehzahlparametersperre
  • Kleine Standfläche

Sicherheitsmerkmale

  • Automatische Rotorerkennung mit Drehzahlbegrenzung
  • Last-Unwuchterkennung
  • Ein-Finger-Deckelverschluss
  • Weiche Bremsfunktion zum Schutz empfindlicher Proben

Bestellinformation

Abmessungen: 16.8 x 13.2 x 10 Zoll (L x B x H) (42 x 33 x 25 cm) 29 lb. (63.8 kg) Die meisten Modelle werden mit einem Rotor geliefert; andere Rotoren sind separat erhältlich. Gekühlte Modelle sind separat erhältlich.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 30 x 2 ml
Max. Geschwindigkeit 17.500 U/min
Max. RZB 30.130 x g
Display Großes, hell beleuchtetes LCD
Außenhöhe (angloamerikanisch) 10 in.
Außenhöhe (metrisch) 25 cm
Außenlänge (angloamerikanisch) 16,8 in.
Außenlänge (metrisch) 42 cm
Zeitschaltuhr 30 sec. to 99:59 hr., Continuous Run Function
Außenbreite (angloamerikanisch) 13,2 in.
Außenbreite (metrisch) 33 cm
Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
Enthält n.v.
Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtfenster zur Geschwindigkeitsbeurteilung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel, automatische Unwuchterkennung
Luftgekühlt Yes
Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
Abmessungen (L x B x H) außen 34 x 42 x 25 cm (11.2 x 16.3 x 9.8 in.)
Reglertyp Tastenfeld
Wirkleistung 475 W
Maximaler Kraftbereich 30.000 – 39.999 x g
Maximaler Drehzahlbereich 17.000 bis 17.999 U/min
Rotor inklusive No
Gekühlt Nein
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) Einstellbare Drehzahlregelung von 100 bis 17.500 U/min in 100 U/min-Schritten
Laufzeit 30 s bis 99 h 59 min mit HOLD
Standards EN ISO 12100, EN 50581, EN 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, 47 CFR FCC part 15, EN 50581, UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 (refer to manual for more details)
Abmessungen (H x B x T) 25 x 33 x 42 cm (10 x 13,2 x 16,8 in.)
Nettogewicht 63,8 lb. (29 kg)
Programmspeicher Speicher für 50 Programme mit fünf Tasten für das Aufrufen von Routineprogrammen per Tastendruck
Produktlinie Eppendorf 5430
Spannung 230 V
Rotor Not Included
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt