missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Marienfeld Superior™ Einbettkassetten hergestellt aus hochwertigem, technischem Kunststoff, resistent gegen Lösungsmittel
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Einbettkassetten in der Histologie, um Gewebeproben in der Kassette zu entwässern und durch Paraffin zu imprägnieren.
995.00 €
Spezifikation
Verschluss inklusive | Ja |
---|---|
Menge | 500 |
Poren | 0,35 mm x 0,35 mm |
Schreibflächenwinkel | 45° |
Verschlusstyp | Basis- und Oberteil, verbunden durch ein Scharnier |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10558563
|
Marienfeld Superior™
5252601 |
Gelb |
995.00 €
6000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10212413
|
Marienfeld Superior™
5252604 |
Weiß |
995.00 €
6000 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem, technischem Kunststoff (POM)
- Resistent gegen die üblichen im Labor verwendeten Lösungsmittel
- Verschiedene Farben bieten dem Anwender die Möglichkeit einer farblichen Codierung (z.B. nach Anwender, Dringlichkeit, etc.)
- Mit einem 45° geneigten und zwei senkrechten Beschiftungsfeldern
- Die Rautiefe der Schreibfläche ist optimiert zur Beschriftung mit verschiedenen Systemen: Bleistift, Labormarker, Inkjet- oder Laserdrucker
- Passen in alle gängigen Klammern
- Für in-vitro-diagnostische Anwendungen gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichen und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Ja | |
0,35 mm x 0,35 mm | |
Basis- und Oberteil, verbunden durch ein Scharnier | |
Einbettungskassette |
500 | |
45° | |
POM |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts