missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Knick Elektronische™ Elektrode
Enthält pH-Messgerät des Modells 766 mit pH-Sensor, abnehmbarem Ständer und Pufferset.
Marke: Knick Elektronische™ 766-SETB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gaincheck automatischer Selbsttest
- Trueline kalibrierter analoger Schreiberausgang
- Sensorüberwachung mit Sensoface-Symbolalarmen
- Automatische Kalibrierung mit patentiertem Calimatic
- EMV nach NAMUR
- Gleichzeitige Anzeige von pH und Temperatur
- Einfacher Betrieb
- Absolut dichte Folientastatur
- Robustes Gehäuse
- Schutzkategorie IP 54
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Glasverstärktes Polyamid 12, Edelstahlabdeckung, mit anschließbarem ZU 6954 Aufsteckstativ und Pufferset | |
< 0,3 K | |
<0,01 | |
0,01 | |
0,01 | |
50 °C bis 150 °C | |
DIN 19262 | |
255 x 244 x 95 mm | |
PT1000, automatische Auswahl, Handbuch: 0.0 bis +100.0 °C |
SE 100N ph-Sensor | |
< 0,1 % ± 0,3 | |
-2 bis 16 | |
-1999 bis 1999 | |
1, 2 oder 3 | |
LED | |
IP-54 | |
230 V -15 % +10 %, 48 bis 62 Hz, < 10 VA, Option 363: 115 V AC |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur