missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMM Medcenter™ Ecocell™ Trockenschränke
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
55 l
111 l
222 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die wirtschaftliche Trockenschrankserie mit breitem Temperaturbereich von 5°C über RT bis 250°C für einfache Trocknungsprozesse. Kammererhitzung durch natürliche Umluft.
Temperaturbereich: bis 250°C.
Standardsteuerung
Mikroprozessorsteuerung
RS 232 Schnittstelle
3 Programme
Zeitschaltuhr max. 99 h 59 min
Digitaler Schutzthermostat Klasse 2 einstellbar
Volumen: 222L
B/T/H Innen: 540/540/760mm
B/T/H Aussen: 760/790/1100mm
Gewicht: 117kg
Temperaturbereich: bis 250°C.
Standardsteuerung
Mikroprozessorsteuerung
RS 232 Schnittstelle
3 Programme
Zeitschaltuhr max. 99 h 59 min
Digitaler Schutzthermostat Klasse 2 einstellbar
Volumen: 222L
B/T/H Innen: 540/540/760mm
B/T/H Aussen: 760/790/1100mm
Gewicht: 117kg
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 222 l |
| Typ | Trockenofen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur