missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terumo™ Spritze mit seitlichem Luer-Anschluss

Artikelnummer. 17142724
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 ml
20 mL
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17142724

Marke: Terumo™ 8MDSS10SE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt mit Polypropylen für beste thermische und chemische Resistenz. Terumo™ Spritzen mit exzentrischem Luer-Anschluss haben ein einzigartiges Kegeldesign, das das Durchdringen der Haut erleichtert und Traumen minimiert.

  • Durchsichtiger Polypropylen-Zylinder und Kolben; Doppelkontaktring
  • Integrierter Kolbenanschlag verhindert versehentliches Herausziehen
  • Sterile, Latexfrei
  • Markante, präzise Skalenmarkierungen
  • Entspricht ISO 7886 (DIS 7886)
  • Einzeln verpackt in manipulationssicheren Packungen mit Schutzsiegel
  • Lieferung ohne Nadeln
  • Geeignet für Gase oder Flüssigkeiten
  • Luer-Anschluss, exzentrisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7886 (DIS 7886)
Material Polypropylene
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Forschungszwecke, für Gase oder Flüssigkeiten
Einwegprodukt Ja
Graduierungen 0,2 ml
Volumen (metrisch) 10 ml
Anschlusstyp Luer-Slip, exzentrisch
Graduated Ja
Sterilität Steril
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt