missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ WIDERSTANDSMESSER HI87314 KOMPLETT KOMPLETT
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
145 x 80 x 36 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Manual, 1 point, for both EC and resistivity |
| Kalibrierpunkte | 1 |
| Genauigkeit (Temperatur) | Bei 20 °C |
| Bereich (elektrischer Widerstand) | 0 to 19.90 Mohm/cm |
| Abmessungen (L x B x H) | 145 x 80 x 36 mm |
| Gewicht (metrisch) | 230 g |
| Sondentyp | DIN connector and 1 m (3.3 ft.) cable; HI 3316D resistivity probe with internal temperature sensor, DIN connector and 1 m (3.3 ft.) cable |
| Auflösung (elektrischer Widerstand) | 0 to 19.90 Mohm/cm |
| Typ | EC and Resistivity Portable Meter |
| Genauigkeit (elektrischer Widerstand) | ±2% Full-scale |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur