missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ EasyPlus Density Meter

Robust density meter that offers everything needed for routine applications in a strikingly small footprint: fast measurements with automatic temperature control, small sample volumes, minimal operator dependency and more.

Marke:  METTLER TOLEDO™ 30468671

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17749869

  • 15545.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • EasyDirect PC software efficiently manages data, allowing for the creation of reports, graphs and monitoring of samples over time. Up to three density meters or refractometers can be connected, in any combination
  • LongClick™ allows for initiating routine analyses in 1 second
  • Automatic viscosity correction for viscous samples
  • Integrated air pump for easy cleaning and drying
  • SimpleCheck™ performance verification standards

ACCESSORIES

  • Print your results quickly and easily with the USB-P25 printer
  • Start SimpleCheck workflows or scan sample IDs with a USB barcode reader
  • Ensure even more drying efficiency for your instrument with the drying tower
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Kapazitives 4,3 in.-Display mit Farb-Touchscreen
±0,0005 g/cm³
155 mm
0 bis 3 g/cm³
0.0001 g/cm³
0,0003 g/cm³
Tischgerät zur Dichtemessung
Automatische Temperaturkontrolle von 15 ° bis 25 °
Standard EasyPlus Dichtemessgerät Easy D40
Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Koreanisch, Deutsch, Türkisch, Portugiesisch, Bahasa Indonesisch, Thailändisch
Probenabhängig
1.2 mL
4 kg
Messung von Dichte, relativer Dichte, Ethanol, Zucker, API-Funktionen, Säuretabelle, Harnstoff
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote