Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 48 Agarose Gels with SYBR™ Safe DNA Gel Stain, 2%
Entwickelt für die schnelle, bequeme und sichere Elektrophorese von DNA-Proben
275.00 €
Spezifikation
Compatible Ladders | E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-Leiter |
---|---|
Inhalt und Lagerung | • Jede Packung enthält 8 Gele. Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren. Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden. |
Gelanteil (%) | 2 % |
Geltyp | E-Gel |
Produkttyp | Agarose-Gel |
Produktcode | Marke | Formulation | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Formulation | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16595701
|
Invitrogen™
G820802 |
8 Gele |
275.00 €
8 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Invitrogen E-Gel 48 vorgegossene Agarose-Gele für hohen Durchsatz mit SYBR Safe DNA-Gelfärbung sind für die schnelle, bequeme und sichere Elektrophorese von DNA-Proben konzipiert. Jede E-Gel Agarose-Gelkassette enthält alle Komponenten und Färbemittel, die für eine effiziente Geltrennung und -analyse erforderlich sind – einfach die Proben laden und den Lauf starten.
Jedes Gel enthält 48 Probenwells und 4 Markerwells in 1 % oder 2 % hochauflösender Agarose mit 3,2 cm Lauflänge. Die verschiedenen Prozentigkeiten der Agarose dienen zur Trennung von DNA-Fragmenten verschiedener Größen:
• 1 % Agarose: DNA-Fragmente zwischen 400 bp und 10 kb
• 2 % Agarose: DNA-Fragmente zwischen 50 bp und 3 kb
Jede Kassette ist einzeln mit einem EAN39-Barcode gekennzeichnet, der von den meisten handelsüblichen Roboter-Barcodelesegeräten erkannt wird.
Zu den Merkmalen von E-Gel 48-Gelen gehören:
• Hochdurchsatz-Analyse: enthält 48 Probenbahnen und 4 Markerbahnen pro Gel
• Automatisierungsfähig: zur Verwendung mit Mehrkanalpipetten und gängigen 8- und 12-Pin-Liquid-Handling-Robotern
• Skalierbar: Auflösung von bis zu 192 Proben in einem einzigen Lauf durch Kombination von bis zu vier E-Base Mother- und Daughter-Geräten
• Sicherere Wahl: enthält SYBR Safe DNA-Färbemittel, eine sicherere Alternative zu Ethidiumbromid
• Hohe Leistungsfähigkeit: Erkennung von 2 – 3 ng Proben-DNA bei einer Trennzeit von gerade einmal ∼20 Minuten
Sicherere Option
Wählen Sie mit SYBR Safe DNA gefärbte Gele zur Minimierung der Exposition gegenüber gefährlichen und mutagenen Faktoren wie Ethidiumbromid oder UV-Licht. Vorgegossene E-Gel Agarose-Gele mit SYBR Safe in Kombination mit Blaulicht-Transillumination bieten eine bessere Probenintegrität und sicherere Arbeitsumgebung.
Im Gegensatz zu Ethidiumbromid, dem am häufigsten in Agarose-Gele integrierten DNA-Färbemittel, ist SYBR Safe DNA-Gelfärbung ein ungiftiges, nicht mutagenes DNA-Färbemittel, das für Anwender und Umwelt sicherer ist und Kosten der Einrichtung für die Entsorgung spart.
Schnelle und bequeme Analyse
E-Gel Agarose-Gele ermöglichen eine schnelle und leistungsstarke Analyse mit einer Detektionsempfindlichkeit von 2 – 3 ng Proben-DNA pro Bande und einer 2 – 3 mal kürzeren Trennzeit als selbst zu gießende Gele.
Jedes E-Gel Agarose-Gel enthält Agarose, Elektroden, SYBR Safe DNA-Färbemittel und ein pufferloses Ionenaustauschsystem, gepackt in eine trockene Einwegkassette. Die E-Gel-Technologie erfordert keine Gel- oder Puffervorbereitung oder Gelfärbeschritte. Laden Sie einfach Ihre Proben und beginnen Sie.
Nukleinsäure-Marker
Für eine optimale DNA-Analyse auf E-Gel 48 Agarose-Gelen empfehlen wir die speziell formulierte E-Gel 96 DNA-Leiter für hohe Messbereiche (Kat.- Nr. 12352019) oder E-Gel 50 bp DNA-Leiter (Kat.- Nr. 10488099) Unsere hochwertigen, gebrauchsfertigen Leitern sind mit individuell Chromatographie-gereinigten DNA-Fragmenten formuliert und für die Lagerung bei Raumtemperatur geeignet.
Durchlauf- und Bildgebungsgeräte
E-Gel Agarose-Gele für hohen Durchsatz erfordern das E-Base Elektrophoresegerät für Gelläufe.
Erhältlich in einer Vielzahl von Gelformaten
E-Gel Agarose-Gele sind mit verschiedenen Gelanteilen, Färbungen und Well-Formaten erhältlich. Die E-Gel 96 und 48 Agarose-Gele für hohen Durchsatz mit SYBR Safe sind mit 1 %- und 2 %-Gelanteilen erhältlich.
Spezifikation
E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-Leiter | |
2 % | |
Agarose-Gel | |
48 4 Well | |
Raumtemperatur |
• Jede Packung enthält 8 Gele. Unbedingt bei Raumtemperatur lagern. Nicht einfrieren. Kalte Stellen in der Nähe von Tiefkühlgeräten oder andere unkontrollierte Umgebungen vermeiden. |
|
E-Gel | |
50 bp bis 3 kb | |
Weniger gefährlich |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.